xEnergy - BPZ-NZM2-400-MV Montasjeplate.NZM2 B425H400-V - 286758
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 405 mm
Bredde - 325 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082867584
Elnummer
2473301
Leverandørens varenummer
286758
Typebeskrivelse
BPZ-NZM2-400-MV
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
405 mm
Bredde:
325 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=400x425mm, NZM2,vertical montering


