xEnergy - BPZ-NZM2-400-MV-RH Montasjeplate Frontplate HxB=400x400mm - 116680

KopierKopier
xEnergy - BPZ-NZM2-400-MV-RH Montasjeplate Frontplate HxB=400x400mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 405 mm

  • Bredde - 325 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081164257

Elnummer

2460533

Leverandørens varenummer

116680

Typebeskrivelse

2460533

Høyde:

405 mm

Bredde:

325 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

Ja

Montasjeplate + frontplate for HxB=400x400mm, NZM2, vertikal, med roterende dørhåndtak