xEnergy - BPZ-NZM2-400-MV-RH-W Montasjeplate Frontplate HxB=400x400mm - 105218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 405 mm
Bredde - 325 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081050154
Elnummer
2459302
Leverandørens varenummer
105218
Typebeskrivelse
2459302
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
405 mm
Bredde:
325 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=400x400mm, NZM2, vertikal, med roterende dørhåndtak, hvit


