xEnergy - BPZ-NZM2-400-MV-W Montasjeplate Frontplate HxB=400x400mm - 292474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 405 mm
Bredde - 325 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082924744
Elnummer
2456173
Leverandørens varenummer
292474
Typebeskrivelse
BPZ-NZM2-400-MV-W
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
405 mm
Bredde:
325 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=400x400mm, NZM2, vertikal, hvit


