xEnergy - BPZ-NZM2-600-MV-RH Montasjeplate Frontplate HxB=400x600mm - 116683
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 405 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081164288
Elnummer
2460536
Leverandørens varenummer
116683
Typebeskrivelse
2460536
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
405 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=400x600mm, NZM2, vertikal, for NZM2 med roterende dørhåndtak


