xEnergy - BPZ-NZM2-600-MV-W Montasjeplate Frontplate HxB=400x600mm - 292479

KopierKopier
xEnergy - BPZ-NZM2-600-MV-W Montasjeplate Frontplate HxB=400x600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 405 mm

  • Bredde - 525 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082924799

Elnummer

2456178

Leverandørens varenummer

292479

Typebeskrivelse

BPZ-NZM2-600-MV-W

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

405 mm

Bredde:

525 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate + frontplate for HxB=400x600mm, NZM2, vertikal, hvit