xEnergy - BPZ-NZM2-800-MH-RH Montasjeplate Frontplate HxB=200x800mm - 116689
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 205 mm
Bredde - 725 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081164349
Elnummer
2460542
Leverandørens varenummer
116689
Typebeskrivelse
2460542
Høyde:
205 mm
Bredde:
725 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=200x800mm, NZM2, horisontal, med roterende dørhåndtak