xEnergy - BPZ-NZM2-800-MV Montasjeplate. NZM2 B800H400-V - 293605

KopierKopier
xEnergy - BPZ-NZM2-800-MV Montasjeplate. NZM2 B800H400-V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 405 mm

  • Bredde - 725 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082936051

Elnummer

2473322

Leverandørens varenummer

293605

Typebeskrivelse

BPZ-NZM2-800-MV

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

405 mm

Bredde:

725 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate + frontplate for HxB=400x800mm, NZM2, vertical montering