xEnergy - BPZ-NZM2/MSW-600-MH-W Mont.sett NZM2 H HxB=200x600mm - 116940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081166787
Elnummer
2460576
Leverandørens varenummer
116940
Typebeskrivelse
2460576
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett NZM2 for MSW horisontal, HxB=200x600mm, hvit


