xEnergy - BPZ-NZM2/MSW-600-MV Mont.sett NZM2 V HxB=400x600mm - 116926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 405 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081166640
Elnummer
2460562
Leverandørens varenummer
116926
Typebeskrivelse
2460562
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
405 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett NZM2 for MSW vertikal, HxB=400x600mm