xEnergy - BPZ-NZM2/MSW-600-MV-W Mont.sett NZM2 V HxB=400x600mm - 116932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 405 mm
Bredde - 525 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081166701
Elnummer
2460568
Leverandørens varenummer
116932
Typebeskrivelse
2460568
Høyde:
405 mm
Bredde:
525 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Monteringssett NZM2 for MSW vertikal, HxB=400x600mm, hvit