xEnergy - BPZ-NZM2/MSW-800-MV Mont.sett NZM2 V HxB=400x800mm - 116928

KopierKopier
xEnergy - BPZ-NZM2/MSW-800-MV Mont.sett NZM2 V HxB=400x800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 405 mm

  • Bredde - 725 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081166664

Elnummer

2460564

Leverandørens varenummer

116928

Typebeskrivelse

2460564

Høyde:

405 mm

Bredde:

725 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

Ja

Monteringssett NZM2 for MSW vertikal, HxB=400x800mm