xEnergy - BPZ-NZM3-600-MV-W Montasjeplate Frontplate HxB=500x600mm - 292480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 505 mm
Bredde - 525 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082924805
Elnummer
2456179
Leverandørens varenummer
292480
Typebeskrivelse
BPZ-NZM3-600-MV-W
Høyde:
505 mm
Bredde:
525 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=500x600mm, NZM3, vertikal, hvit