xEnergy - BPZ-NZM3-800-MV Montasjeplate. NZM3 B800H500-V - 293607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 505 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082936075
Elnummer
2473323
Leverandørens varenummer
293607
Typebeskrivelse
BPZ-NZM3-800-MV
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
505 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=500x800mm, NZM3, vertical montering


