xEnergy - BPZ-RP-800/7 Bakplate HxB=760 x 800 mm - 111296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 1 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081108572
Elnummer
2459748
Leverandørens varenummer
111296
Typebeskrivelse
2459748
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
1 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Bredde:
718 mm
Høyde:
645 mm
Type overflate:
Galvanisert
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei