xEnergy - BPZ-RPP-400/12 Pl. bakplate HxB=1260x400 mm - 111314

KopierKopier
xEnergy - BPZ-RPP-400/12 Pl. bakplate HxB=1260x400 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 1 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081108756

Elnummer

2459766

Leverandørens varenummer

111314

Typebeskrivelse

2459766

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

1 mm

Materiale:

Plast

Modulmål:

0 mm

Bredde:

318 mm

Høyde:

1145 mm

Type overflate:

Andre

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Plastikk bakplate HxB=1260 x 400 mm