xEnergy - BPZ-RPP-600/4 Pl. bakplate HxB=460x600 mm - 111315

KopierKopier
xEnergy - BPZ-RPP-600/4 Pl. bakplate HxB=460x600 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 1 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081108763

Elnummer

2459767

Leverandørens varenummer

111315

Typebeskrivelse

2459767

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

1 mm

Materiale:

Plast

Modulmål:

0 mm

Bredde:

518 mm

Høyde:

345 mm

Type overflate:

Andre

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Plastikk bakplate HxB=460 x 600 mm