xEnergy - BPZ-S tetting skrue - 120765

KopierKopier
xEnergy - BPZ-S tetting skrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 8,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081185955

Elnummer

2461041

Leverandørens varenummer

120765

Typebeskrivelse

BPZ-S

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

8,5 mm

Høyde:

8,5 mm

Dybde:

21,5 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Plomberingsskrue M5 for forsegling av måleplater BPZ-S