Utgått

xEnergy - BPZ-SEP-H Separasjon - 108332

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SEP-H Separasjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 570 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081079667

Elnummer

2459388

Leverandørens varenummer

108332

Typebeskrivelse

2459388

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

570 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

110 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Separasjon innvendig i tavle til xEnergy tavlesystem