xEnergy - BPZ-SF-DP-7 Skille vertikal H=740mm - 173637

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SF-DP-7 Skille vertikal H=740mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 760 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081700448

Elnummer

2455603

Leverandørens varenummer

173637

Typebeskrivelse

BPZ-SF-DP-7

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

760 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

35 mm

Høyde:

740 mm

Dybde:

160 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Skille for delt sammensetning, vertikal, H=740mm