xEnergy - BPZ-SFB-1200 Festeprofiler B=1200mm - 173635

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SFB-1200 Festeprofiler B=1200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festeprofil

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 1160 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081700424

Elnummer

2455601

Leverandørens varenummer

173635

Typebeskrivelse

BPZ-SFB-1200

Modell / utførelse:

Festeprofil

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

1160 mm

Høyde:

25 mm

Dybde:

25 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Festeprofiler B=1200mm