xEnergy - BPZ-SS-1/270-W Hj.beskyttelse HXD=100x270mm - 119173

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SS-1/270-W Hj.beskyttelse HXD=100x270mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

  • Maks belastning - 250 kg

  • Bredde - 28 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081173105

Elnummer

2460705

Leverandørens varenummer

119173

Typebeskrivelse

2460705

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Maks belastning:

250 kg

Bredde:

28 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

266 mm

Bredde for skapinnbygging:

28 mm

Dybde for skapinnbygging:

270 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Hjørne beskyttelse for base, HXD=100 x 270 mm, (2deler), hvit