xEnergy - BPZ-SS-1/320/SET/BO Hj.beskyttelse HXD=100 x 320mm - 119179

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SS-1/320/SET/BO Hj.beskyttelse HXD=100 x 320mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 250 kg

  • Bredde - 28 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081173167

Elnummer

2460711

Leverandørens varenummer

119179

Typebeskrivelse

2460711

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

250 kg

Bredde:

28 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

316 mm

Bredde for skapinnbygging:

28 mm

Dybde for skapinnbygging:

320 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Hjørnebeskyttelse for base, HXD=100 x 320 mm, blanking / åpen