xEnergy - BPZ-SS-1/320/SET/OO-W Hj.beskyttelse HXD=100 x 320mm - 119184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Maks belastning - 250 kg
Bredde - 28 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081173211
Elnummer
2460716
Leverandørens varenummer
119184
Typebeskrivelse
2460716
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Maks belastning:
250 kg
Bredde:
28 mm
Høyde:
100 mm
Farge:
Hvit
Bredde for skapinnbygging:
28 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
316 mm