xEnergy - BPZ-SS-1/320-W Hj.beskyttelse HXD=100x320mm - 112350

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SS-1/320-W Hj.beskyttelse HXD=100x320mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, sidesett

  • Materiale - Stål

  • Maks belastning - 250 kg

  • Bredde - 28 mm

  • Høyde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081119103

Elnummer

2459839

Leverandørens varenummer

112350

Typebeskrivelse

2459839

Modell / utførelse:

Sokkel, sidesett

Materiale:

Stål

Maks belastning:

250 kg

Bredde:

28 mm

Høyde:

100 mm

Farge:

Hvit

Bredde for skapinnbygging:

28 mm

Dybde for skapinnbygging:

320 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

316 mm

Hjørne beskyttelse for base, HXD=100 x 320 mm, (2deler), hvit