xEnergy - BPZ-SS-2/250 Sokkelsider HXD=200x250mm - 119170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 250 kg
Bredde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081173075
Elnummer
2460702
Leverandørens varenummer
119170
Typebeskrivelse
2460702
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
250 kg
Bredde:
28 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
232,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
28 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


