xEnergy - BPZ-SS-2/270 Hj.beskyttelse HXD=200x270mm - 119171

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SS-2/270 Hj.beskyttelse HXD=200x270mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 250 kg

  • Bredde - 28 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081173082

Elnummer

2460703

Leverandørens varenummer

119171

Typebeskrivelse

2460703

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

250 kg

Bredde:

28 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

266 mm

Bredde for skapinnbygging:

28 mm

Dybde for skapinnbygging:

270 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Hjørne beskyttelse for base, HXD=200 x 270 mm, (2deler)