xEnergy - BPZ-SS-2/270-W Hj.beskyttelse HXD=200x270mm - 119175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Maks belastning - 250 kg
Bredde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081173129
Elnummer
2460707
Leverandørens varenummer
119175
Typebeskrivelse
2460707
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Maks belastning:
250 kg
Bredde:
28 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
266 mm
Bredde for skapinnbygging:
28 mm
Dybde for skapinnbygging:
270 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei