xEnergy - BPZ-SST-DB-300 Dekkplate for åpen base - 147498
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 265 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081439607
Elnummer
2455319
Leverandørens varenummer
147498
Typebeskrivelse
2455319
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
265 mm
Høyde:
295 mm
Dybde:
1 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Dekkplate for åpen base side seksjonen, omformer målerskap, H=300 mm


