xEnergy - BPZ-TP300-400 - 155410

KopierKopier
xEnergy - BPZ-TP300-400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Betjeningspanel

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 350 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081521203

Elnummer

2455484

Leverandørens varenummer

155410

Typebeskrivelse

BPZ-TP300-400

Modell / utførelse:

Betjeningspanel

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

350 mm

Høyde:

300 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

52 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

BPZ-TP300-400 til xEnergy tavlesystem