xEnergy - BPZ-TSB-1200/3KL45 Jordskinne KL45 - 187876

KopierKopier
xEnergy - BPZ-TSB-1200/3KL45 Jordskinne KL45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 1120 mm

  • Maks merkestrøm - 63 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081855612

Elnummer

2456453

Leverandørens varenummer

187876

Typebeskrivelse

BPZ-TSB-1200/3KL45

Høyde:

30 mm

Bredde:

1120 mm

Maks merkestrøm:

63 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

1,5...35 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

1,5...35 mm²

Antall klemmer pr. pol:

129

Med PE-skinne:

Ja

Med N-skinne:

nei

Dybde:

60 mm

Jordskinne KL45 1200mm for avgangsfelt