xEnergy - BPZ-TSB-400 Skinne terminalstøtte B=400mm - 106447

KopierKopier
xEnergy - BPZ-TSB-400 Skinne terminalstøtte B=400mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tilkoblinger - 0

  • Materiale - Stål

  • Kontaktskinnens overflate - Galvanisert

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081062171

Elnummer

2459359

Leverandørens varenummer

106447

Typebeskrivelse

2459359

Antall tilkoblinger:

0

Materiale:

Stål

Kontaktskinnens overflate:

Galvanisert

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:

Andre

Merkestrøm:

0 A

Skinne lengde:

0 mm

Skinnebredde:

320 mm

Skinnetykkelse:

1,5 mm

Avstand til montasjeplate:

50 mm

Horisontal montering:

Ja

Montasjetype, vertikal:

nei

Isolert montering:

nei

Maks. Feste dreiemoment:

0 Nm

Skinne terminal støtte B=400 mm