Utgått

xEnergy - BPZ-USF-15-W Separasjonsramme UP-3S H= 15 H - 131570

KopierKopier
xEnergy - BPZ-USF-15-W Separasjonsramme UP-3S H= 15 H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1560 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 77 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081285914

Elnummer

2461098

Leverandørens varenummer

131570

Typebeskrivelse

2461098

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1560 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

77 mm

Høyde:

1450 mm

Dybde:

58,5 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Sett til separasjon ramme for UP-3S, Høyde 15, hvit