xEnergy - BPZ-WB3S-1000/15/2 Veggboks HxBxD=1560x1000x240mm - 111142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1560 mm
Dybde for skapinnbygging - 240 mm
Bredde - 1035 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081107032
Elnummer
2459594
Leverandørens varenummer
111142
Typebeskrivelse
2459594
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1560 mm
Dybde for skapinnbygging:
240 mm
Bredde:
1035 mm
Høyde:
1560 mm
Dybde:
247 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


