xEnergy - BPZ-WB3S-1200/20/2 Veggboks HxBxD=2060x1200x240mm - 111148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2060 mm
Dybde for skapinnbygging - 240 mm
Bredde - 1235 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081107094
Elnummer
2459600
Leverandørens varenummer
111148
Typebeskrivelse
2459600
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2060 mm
Dybde for skapinnbygging:
240 mm
Bredde:
1235 mm
Høyde:
2060 mm
Dybde:
247 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0