xEnergy - BPZ-WB3S-600/10/1 Veggboks HxBxD=1060x600x180mm - 111103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1060 mm
Dybde for skapinnbygging - 180 mm
Bredde - 635 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081106646
Elnummer
2459555
Leverandørens varenummer
111103
Typebeskrivelse
2459555
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1060 mm
Dybde for skapinnbygging:
180 mm
Bredde:
635 mm
Høyde:
1060 mm
Dybde:
187 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


