xEnergy - BPZ-WB3S-600/17/1 Veggboks HxBxD=1760x600x180mm - 111106

KopierKopier
xEnergy - BPZ-WB3S-600/17/1 Veggboks HxBxD=1760x600x180mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1760 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 180 mm

  • Bredde - 635 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081106677

Elnummer

2459558

Leverandørens varenummer

111106

Typebeskrivelse

2459558

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1760 mm

Dybde for skapinnbygging:

180 mm

Bredde:

635 mm

Høyde:

1760 mm

Dybde:

187 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Veggboks for 3-trinns system HxBxD=1760x600x180mm