xEnergy - BPZ-WB3S-600/17/2 Veggboks HxBxD=1760x600x240mm - 111132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 635 mm
Høyde - 1760 mm
Maks belastning - 0 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081106936
Elnummer
2459584
Leverandørens varenummer
111132
Typebeskrivelse
2459584
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
635 mm
Høyde:
1760 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1760 mm
Dybde for skapinnbygging:
240 mm
Dybde:
247 mm
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Veggboks for 3-trinns system HxBxD=1760x600x240mm