xEnergy - BPZ-WB3S-800/12/1 Veggboks HxBxD=1260x800x180mm - 111110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1260 mm
Dybde for skapinnbygging - 180 mm
Bredde - 835 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081106714
Elnummer
2459562
Leverandørens varenummer
111110
Typebeskrivelse
2459562
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1260 mm
Dybde for skapinnbygging:
180 mm
Bredde:
835 mm
Høyde:
1260 mm
Dybde:
187 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


