xEnergy - BPZ-WB3S-800/17/1 Veggboks HxBxD=1760x800x180mm - 111112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1760 mm
Dybde for skapinnbygging - 180 mm
Bredde - 835 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081106738
Elnummer
2459564
Leverandørens varenummer
111112
Typebeskrivelse
2459564
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1760 mm
Dybde for skapinnbygging:
180 mm
Bredde:
835 mm
Høyde:
1760 mm
Dybde:
187 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


