xEnergy - BPZ-WB3S-800/20/1 Veggboks HxBxD=2060x800x180mm - 111113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2060 mm
Dybde for skapinnbygging - 180 mm
Bredde - 835 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081106745
Elnummer
2459565
Leverandørens varenummer
111113
Typebeskrivelse
2459565
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2060 mm
Dybde for skapinnbygging:
180 mm
Bredde:
835 mm
Høyde:
2060 mm
Dybde:
187 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0