xEnergy - BPZ-XNH2X-2/X-600-MV NH bryterenhet 400A - 184555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 2
Linsemontering - 2
Merkestrøm - 400 A
DIN-størrelse - NH2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081785940
Elnummer
2456358
Leverandørens varenummer
184555
Typebeskrivelse
BPZ-XNH2X-2/X-600-MV
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
2
Linsemontering:
2
Merkestrøm:
400 A
DIN-størrelse:
NH2
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Monteringsplate
Med avdekning:
Ja
Høyde:
455 mm
Bredde:
525 mm
Dybde:
80 mm
NH skillebrytere monteringsenhet 400A bestående av montasjeplate og frontplate


