xEnergy - BS-12MB-GY DIN avdekning 12SU Grå - 178979

KopierKopier
xEnergy - BS-12MB-GY DIN avdekning 12SU Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

  • Bredde - 216 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 12

  • Høyde - 52 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081742967

Elnummer

2456342

Leverandørens varenummer

178979

Typebeskrivelse

BS-12MB-GY

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Bredde:

216 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Høyde:

52 mm

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

RAL-nummer:

7035

DIN avdekning 12SU Grå, Grovribbet