xEnergy - BS-12MB-WHDIN avdekning 12SU Hvit - 178977
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Bredde - 216 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Høyde - 52 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081742943
Elnummer
2456340
Leverandørens varenummer
178977
Typebeskrivelse
BS-12MB-WH
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Bredde:
216 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Høyde:
52 mm
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
RAL-nummer:
9016
DIN avdekning 12SU Hvit, Grovribbet


