xEnergy - BS-6MB-WH DIN avdekning 6SU Hvit - 178978

KopierKopier
xEnergy - BS-6MB-WH DIN avdekning 6SU Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Bredde - 108 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 6

  • Høyde - 52 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081742950

Elnummer

2456341

Leverandørens varenummer

178978

Typebeskrivelse

BS-6MB-WH

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Bredde:

108 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Høyde:

52 mm

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

RAL-nummer:

9016

DIN avdekning 6SU Hvit, Grovribbet