xEnergy - Dør Transparent IP54 1730x770mm - 173592

KopierKopier
xEnergy - Dør Transparent IP54 1730x770mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 1750 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081699995

Elnummer

2455558

Leverandørens varenummer

173592

Typebeskrivelse

BPZ-DMT-800/17-P

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

800 mm

Høyde:

1750 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

50 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Transparent dør (Stålplate) IP54 HxB=1730x770mm