xEnergy - Dør HxB=1150x200mm - 173647
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 175 mm
Høyde - 1155 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081700547
Elnummer
2455613
Leverandørens varenummer
173647
Typebeskrivelse
BPZ-CD-200/12
Modell / utførelse:
Dør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
175 mm
Høyde:
1155 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
50 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre