xEnergy - Dør IP54 HxB=1230x770mm - 174345

KopierKopier
xEnergy - Dør IP54 HxB=1230x770mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 766 mm

  • Høyde - 1227 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081708079

Elnummer

2455707

Leverandørens varenummer

174345

Typebeskrivelse

BPZ-DMS-800/12-P

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

766 mm

Høyde:

1227 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

18 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Stålplate dør med clip-down håndtak IP54 HxB=1230x770mm