xEnergy - Dørhåndtak og sylinder for lås - 187343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Svingarm
Vippe - nei
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - Ja
Type tetning - Trykknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Light
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081824014
Elnummer
2414006
Leverandørens varenummer
187343
Typebeskrivelse
XALP-N
Type håndtak:
Svingarm
Vippe:
nei
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
Ja
Type tetning:
Trykknapp
Dørhåndtak med trykknapp og mulighet for sylinderlås, xEnergy Light