xEnergy - DS-3030-CS Reservedør 300x300 - 140507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 297,5 mm
Høyde - 298 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081372904
Elnummer
2466361
Leverandørens varenummer
140507
Typebeskrivelse
2466361
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
297,5 mm
Høyde:
298 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
1,2 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


